text.skipToContent text.skipToNavigation

Peiner Tornillo cabeza hexagonal estructural de alta resistencia EN 14399-4 Acero Galvanizado caliente 10.9 M30X280

Especificaciones

Diámetro M30
Longitud 280 mm
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Info
  • Los tornillos PEINER HV y las correspondientes tuercas HV y arandelas HV, tamaños M12 hasta M36 se especifican en las normas EN 14399-4 y EN 14399-6. Los diámetros M39 hasta M72 están definidos en la directiva DASt 021.
  • Los tornillos PEINER HV con sus correspondientes tuercas y arandelas HV sólo pueden utilizarse como un juego del mismo proveedor.

Dimensiones

b 44
d-D M30
k 19
L (mm) 280
P 3.5
s 50

Estándares

EN 14399-4

Números de artículo

Artículo No. 04210.300.280
EAN 8715494293839
UBB 500576991706
UNSPSC 31161614

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.