Tornillos estructurales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos estructurales
04210
04210.200.075
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
Peiner Tornillo cabeza hexagonal estructural de alta resistencia EN 14399-4 Acero Galvanizado caliente 10.9 M20X75
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
75 mm
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Info
Los tornillos PEINER HV y las correspondientes tuercas HV y arandelas HV, tamaños M12 hasta M36 se especifican en las normas EN 14399-4 y EN 14399-6. Los diámetros M39 hasta M72 están definidos en la directiva DASt 021.
Los tornillos PEINER HV con sus correspondientes tuercas y arandelas HV sólo pueden utilizarse como un juego del mismo proveedor.
Dimensiones
b
33
d-D
M20
k
13
L (mm)
75
P
2.5
s
32
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
EN
14399-4
Números de artículo
Artículo No.
04210.200.075
EAN
8715494446624
UBB
500504307140
UNSPSC
31161614