text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

PB SwissGrip TORX Destornillador inviolable 8400.B T15x80


Artículo No.
Aislamiento
Peso 58
Longitud total (mm) 175
Tamaño (TX) 15
Longitud de la hoja (mm) 80
Con taladro
Asidero de material plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Peso 58
Longitud total (mm) 175
Tamaño (TX) 15
Longitud de la hoja (mm) 80
Con taladro
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Otro
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools

Números de artículo

Artículo No. P0509.015.080
EAN 7610733054213
UBB 500505422864
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 8400.B 15-80

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.