text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SwissGrip TORX Destornillador 8400 T9x60


Artículo No.
Aislamiento
Peso 22
Longitud total (mm) 140
Tamaño (TX) 9
Longitud de la hoja (mm) 60
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Peso 22
Longitud total (mm) 140
Tamaño (TX) 9
Longitud de la hoja (mm) 60
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 3.5
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Otro
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 22
Codigo SA 8205400000
Type Torx Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. P0508.009.060
EAN 7610733079216
UBB 241124990664
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 8400.9-60

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.