text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SwissGrip ESD TORX Destornillador 8400 T10x70


Artículo No. P0518.010.070
Aislamiento
Peso 20
Longitud total (mm) 163
Tamaño (TX) 10
Longitud de la hoja (mm) 70
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Peso 20
Longitud total (mm) 163
Tamaño (TX) 10
Longitud de la hoja (mm) 70
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 3.5
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio
Cuchilla de protección de superficie Otro
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 28
Codigo SA 82054000
Type ESD Torx Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. P0518.010.070
EAN 7610733256006
UBB 500627757676
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 8400.10-70 ESD
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.