text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SwissGrip ESD Destornillador Phillips 8190 PH2x100

Spécifications

Longitud de la hoja (mm) 100
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 2
Peso 72
Longitud total (mm) 205
Modelo de precisión
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 6
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 72
Type ESD Phillips Screwdriver

Numéros d'articles

Numéro d'article P0030.002.100
EAN 7610733256044
UBB 500627749434
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant PB 8190.2-100 ESD
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.