text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SwissGrip ESD Destornillador Phillips 8190 PH1x80


Destornillador ESD (Electrostatic Discharge) para tornillos de cruz Phillips, punta según DIN ISO 8764-1, mango SwissGrip, derivación de las cargas electrostáticas (disipativo), resistencia superficial de 1 megaohmio a 1 gigaohmio

Artículo No. P0030.001.080
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 1
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 80
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 1
Peso 41.5
Longitud total (mm) 175
Modelo de precisión
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 5
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools

Números de artículo

Artículo No. P0030.001.080
EAN 7610733256037
UBB 500627749350
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 8190.1-80 ESD
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.