text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SwissGrip ESD Destornillador de estrella cabeza esférica mango hexagonal 8206 4


Destornillador hexagonal ESD (Electrostatic Discharge) con cabeza esférica para tornillos con hexágono interior, mango SwissGrip, derivación de las cargas electrostáticas (disipativo), resistencia superficial de 1 megaohmio a 1 gigaohmio

Artículo No. P0517.400.120
Aislamiento
Ancho de llave (mm) 4
Longitud total (mm) 210
Longitud de la hoja (mm) 120
Asidero de material plástico
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aislamiento
Ancho de llave (mm) 4
Longitud total (mm) 210
Longitud de la hoja (mm) 120
Asidero de material plástico
Diámetro de la hoja (mm) 4
Con cabeza esférica
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 31.5
Type ESD Allen Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. P0517.400.120
EAN 7610733255948
UBB 500627757007
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 8206.S 4-120 ESD
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.