Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
P0112.000.004
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
PB Swiss Destornillador de ranura en ángulo recto 600 6.5x110
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
P0112.000.004
Diseño
En ángulo recto
Peso
23
Longitud total (mm)
110
Anchura de la hoja (mm)
6.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Tipo de eje
Redondo
Diámetro de la hoja (mm)
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
En ángulo recto
Peso
23
Longitud total (mm)
110
Anchura de la hoja (mm)
6.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Tipo de eje
Redondo
Diámetro de la hoja (mm)
6
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Marca
Pb swiss tools
Peso por pieza (g)
23
Type
Offset Slotted Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
P0112.000.004
EAN
7610733004294
UBB
417124320405
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
PB 600.4