text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Destornillador ranurado acodado 600 5,5x100


Artículo No. P0112.000.003
Diseño En ángulo recto
Peso 15
Longitud total (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Tipo de eje Redondo
Diámetro de la hoja (mm) 5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Peso 15
Longitud total (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Tipo de eje Redondo
Diámetro de la hoja (mm) 5
Hoja abombada No
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 15
Type Offset Slotted Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. P0112.000.003
EAN 7610733004287
UBB 417124320322
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 600.3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.