text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

PB Swiss Wedge TORX 215.T6


Interchangeable blades for Torx® screws, for handles PB 215 A, 7215 A, 8215 A,Torque and DigiTorque Attention: Sizes 6 and 7 are only suitable for torques up to 0.6 resp. 1.2 Nm

Artículo No. P0090.000.006
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 150
Tamaño (TX) 6
Anchura de la hoja (mm) 3
Marca Pb swiss tools
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 150
Tamaño (TX) 6
Anchura de la hoja (mm) 3
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 27
Codigo SA
Type Interchangeable Torx Blade

Descripción

Interchangeable blades for Torx® screws, for handles PB 215 A, 7215 A, 8215 A,Torque and DigiTorque Attention: Sizes 6 and 7 are only suitable for torques up to 0.6 resp. 1.2 Nm

Números de artículo

Artículo No. P0090.000.006
EAN 7610733069323
UBB 500511790478
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr PB 215.T 6
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.