text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools ESD Destornillador hexagonal de bola 1.5mm 70mm Hoja Swiss Grip 147mm


Destornillador hexagonal ESD (Electrostatic Discharge) con cabeza esférica para tornillos con hexágono interior, mango SwissGrip, derivación de las cargas electrostáticas (disipativo), resistencia superficial de 1 megaohmio a 1 gigaohmio

Artículo No. P0517.150.070
Aislamiento
Ancho de llave (mm) 1.5
Longitud total (mm) 147
Longitud de la hoja (mm) 70
Asidero de material plástico
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aislamiento
Ancho de llave (mm) 1.5
Longitud total (mm) 147
Longitud de la hoja (mm) 70
Asidero de material plástico
Diámetro de la hoja (mm) 1.5
Con cabeza esférica
Marca Pb swiss tools

Números de artículo

Artículo No. P0517.150.070
EAN 7610733255900
UBB 500627756686
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 8206.S 1,5-70 ESD
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.