Destornilladores electronic
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores electronic
P0517.250.090
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
PB Swiss Tools ESD Destornillador de vaso hexagonal con punta de bola 2.5mm 90mm Hoja Swiss Grip 167mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
P0517.250.090
Aislamiento
Sí
Ancho de llave (mm)
2.5
Longitud total (mm)
167
Longitud de la hoja (mm)
90
Asidero de material
plástico
Diámetro de la hoja (mm)
2.5
Con cabeza esférica
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Ancho de llave (mm)
2.5
Longitud total (mm)
167
Longitud de la hoja (mm)
90
Asidero de material
plástico
Diámetro de la hoja (mm)
2.5
Con cabeza esférica
Sí
Marca
Pb swiss tools
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
P0517.250.090
EAN
7610733255924
UBB
500627756843
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
PB 8206.S 2,5-90 ESD