text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Accesorios PB 454


Artículo No. P0343.454.050
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tipo en el lado de la herramienta Hexagonal (macho)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (masculino)
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tipo en el lado de la herramienta Hexagonal (macho)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (masculino)
Varilla cuadrada 6,3 mm (1/4 de pulgada)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 15
Type Adapter

Números de artículo

Artículo No. P0343.454.050
EAN 7610733045068
UBB 417125856720
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr PB 454.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.