text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip ESD Destornillador de ranura 8100 4x100

Numéro d'article P0020.002.100
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 42.5
Longitud total (mm) 195
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.6

Spécifications

Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 42.5
Longitud total (mm) 195
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Modelo de precisión
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4
Hoja abombada No
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Capuchón giratorio
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 42.5
Type ESD Slotted Screwdriver

Numéros d'articles

Numéro d'article P0020.002.100
EAN 7610733256099
UBB 500627748931
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant PB 8100.2-100 ESD
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.