text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip ESD Destornillador de estrella 8205 2.5x90mm


Destornillador hexagonal ESD (Electrostatic Discharge) con mango SwissGrip, para tornillos con hexágono interior, derivación de las cargas electrostáticas (disipativo), resistencia superficial de 1 megaohmio a 1 gigaohmio

Artículo No. P0516.250.090
Aislamiento
Ancho de llave (mm) 2.5
Longitud total (mm) 170
Longitud de la hoja (mm) 90
Asidero de material plástico
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aislamiento
Ancho de llave (mm) 2.5
Longitud total (mm) 170
Longitud de la hoja (mm) 90
Asidero de material plástico
Diámetro de la hoja (mm) 2.5
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 21
Type ESD Hexagon Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. P0516.250.090
EAN 7610733255856
UBB 500627756199
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 8205.2,5-90 ESD
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.