text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip Destornillador de ranura 8140 2x40


Artículo No.
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 8
Longitud total (mm) 100
Longitud de la hoja (mm) 40
Anchura de la hoja (mm) 2
Espesor de la hoja (mm) 0.3
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 8
Longitud total (mm) 100
Longitud de la hoja (mm) 40
Anchura de la hoja (mm) 2
Espesor de la hoja (mm) 0.3
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 2.5
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 8
Codigo SA 8205400000
Type Slotted Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. P0500.000.040
EAN 7610733212736
UBB 500504147181
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 8140.00-40

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.