text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip Destornillador de ranura 8100 4x100


Artículo No.
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 39
Longitud total (mm) 195
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 39
Longitud total (mm) 195
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 39
Type Slotted Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. P0500.002.100
EAN 7610733078875
UBB 241124987124
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 8100.2-100

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.