text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Multicraft Destornillador TORX 6400 T40x140


Artículo No.
Aislamiento
Peso 172
Longitud total (mm) 260
Tamaño (TX) 40
Longitud de la hoja (mm) 140
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aislamiento
Peso 172
Longitud total (mm) 260
Tamaño (TX) 40
Longitud de la hoja (mm) 140
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 8
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Otro
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 172
Type Torx Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. P0128.000.040
EAN 7610733029044
UBB 417125441176
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 6400.40-140

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.