text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Multicraft Destornillador TORX 6400 T15x80


Referência
Aislamiento
Peso 54
Longitud total (mm) 175
Tamaño (TX) 15
Longitud de la hoja (mm) 80
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Embalado por 1

Especificações

Aislamiento
Peso 54
Longitud total (mm) 175
Tamaño (TX) 15
Longitud de la hoja (mm) 80
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 4
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Otro
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 54
Codigo SA 8205400000
Type Torx Screwdriver

Números do artigo

Referência P0128.000.015
EAN 7610733028993
UBB 417125440673
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 6400.15-80

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.