text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Multicraft Destornillador TORX 6400 T10x70

Artikelnummer
Aislamiento
Peso 42
Longitud total (mm) 160
Tamaño (TX) 10
Longitud de la hoja (mm) 70
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo

Specificaties

Aislamiento
Peso 42
Longitud total (mm) 160
Tamaño (TX) 10
Longitud de la hoja (mm) 70
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 3.5
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Otro
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 42
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0128.000.010
EAN 7610733029716
UBB 417120401654
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 6400.10-70

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.