Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Destornilladores
P0430.050.060
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
PB Swiss Llave de Vaso No Magnética E6.200 1/4» 5.0 x 60mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Socket wrench bits, external hexagon according to DIN 3126 shape E 6.3 (1/4")
Descripción completa
Artículo No.
P0430.050.060
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
5
Longitud (mm)
60
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Magnético
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
5
Longitud (mm)
60
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Magnético
No
Dimensión (mm)
5
Doble inserto hexagonal
No
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Marca
Pb swiss tools
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Socket wrench bits, external hexagon according to DIN 3126 shape E 6.3 (1/4")
Números de artículo
Artículo No.
P0430.050.060
EAN
7610733060481
UBB
500502089385
UNSPSC
27112809
Artículo del fabricante nr
PB E6.200/5