Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Destornilladores
P0431.090.060
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
PB Swiss Llave de vaso magnética E6.200 1/4» 9x 60mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Socket wrench bits, with magnet, external hexagon according to DIN 3126 shape E 6.3 (1/4")
Descripción completa
Artículo No.
P0431.090.060
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
9
Longitud
60
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Magnético
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
9
Longitud
60
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Magnético
Sí
Dimensión (mm)
9
Doble inserto hexagonal
No
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Socket wrench bits, with magnet, external hexagon according to DIN 3126 shape E 6.3 (1/4")
Números de artículo
Artículo No.
P0431.090.060
EAN
7610733060658
UBB
500502096216
UNSPSC
27112809
Artículo del fabricante nr
PB E6.200/9 M