Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Destornilladores
P0431.050.060
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
PB Swiss Llave de vaso magnética E6.200 1/4» 5x 60mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
P0431.050.060
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
5
Longitud (mm)
60
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Magnético
Sí
Dimensión (mm)
5
Doble inserto hexagonal
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
5
Longitud (mm)
60
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Magnético
Sí
Dimensión (mm)
5
Doble inserto hexagonal
No
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Marca
Pb swiss tools
Peso por pieza (g)
17
Codigo SA
8204200000
Type
Magnetic Hexagon Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
P0431.050.060
EAN
7610733060603
UBB
500502095226
UNSPSC
27112809
Artículo del fabricante nr
PB E6.200/5 M