text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Llave de vaso magnética E6.200 1/4» 12x 60mm


Article number P0431.120.060
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 12
Longitud (mm) 60
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético
Dimensión (mm) 12
Doble inserto hexagonal No
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 12
Longitud (mm) 60
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético
Dimensión (mm) 12
Doble inserto hexagonal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 41
Type Magnetic Hexagon Bit Socket

Article numbers

Article number P0431.120.060
EAN 7610733060689
UBB 500502096703
UNSPSC 27112809
Manufacturer article nr  PB E6.200/12 M
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.