text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Destornilladores PB 5551.CBB


juego de destornilladores Classic VDE en caja de cartón de alta calidad Para tornillos de ranura y Pozidriv Certificado por VDE, trabajo seguro hasta una tensión alterna de 1000 V o una tensión continua de 1500 V Puntas precisas, de dimensión exacta, alojamiento óptimo en los tornillos Mango delgado, compacto y perfecto para ajustes de precisión Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria con alta dureza

Artículo No. 4T075500
Aislamiento
Embalaje Caja de carton)
Protección de aislamiento 1000 V
Número de destornilladores de estrella PZ 1
Número de destornilladores de ranura 2
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aislamiento
Embalaje Caja de carton)
Protección de aislamiento 1000 V
Número de destornilladores de estrella PZ 1
Número de destornilladores de ranura 2
Número total de herramientas 3
Asidero de material plástico
Diseño de agarre 1 componente
Marca Pb swiss tools

Números de artículo

Artículo No. 4T075500
EAN 7610733280230
UBB 500710161950
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr PB 5551.CBB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.