text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic VDE Destornillador ranurado 1000V 5100 2,5x80


Artículo No.
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 18
Longitud total (mm) 165
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 80
Anchura de la hoja (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 18
Longitud total (mm) 165
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 80
Anchura de la hoja (mm) 2.5
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Hoja abombada No
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco

Números de artículo

Artículo No. P0550.000.080
EAN 7610733062393
UBB 500502098030
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 5100.0-80/2,5

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.