text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic Destornillador Tensor 196 1,5x60


Artículo No.
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 14
Longitud total (mm) 135
Longitud de la hoja (mm) 60
Anchura de la hoja (mm) 1.5
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 14
Longitud total (mm) 135
Longitud de la hoja (mm) 60
Anchura de la hoja (mm) 1.5
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 3
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 14
Type Slotted Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. P0044.000.002
EAN 7610733001880
UBB 417125140299
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 196.2-60

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.