My Favorites
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
P0550
P0550.002.100
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
PB Swiss Classic Destornillador ranurado VDE 1000V 5100 3,5x100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
29
Longitud total (mm)
190
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
3.5
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
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
29
Longitud total (mm)
190
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
1 componente
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Sí
Marca
Pb swiss tools
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
P0550.002.100
EAN
7610733062416
UBB
500502098378
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
PB 5100.2-100/3,5