text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic Destornillador Ranurado 100 3.5X90


Artículo No.
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 29
Longitud total (mm) 180
Longitud de la hoja (mm) 90
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Espesor de la hoja (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 29
Longitud total (mm) 180
Longitud de la hoja (mm) 90
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Espesor de la hoja (mm) 0.5
Modelo de precisión No
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 3.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 29
Type Slotted Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. P0000.001.090
EAN 7610733000036
UBB 417124100385
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 100.1-90

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.