Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
P0550
P0550.102.100
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
PB Swiss Classic Destornillador ranurado VDE 1000V 5100 3,5x100 en blister
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
29
Longitud total (mm)
190
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
3.5
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
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
29
Longitud total (mm)
190
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
1 componente
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
P0550.102.100
EAN
7610733240449
UBB
500613213999
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
PB 5100.2-100 CN