text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SCREWDRIVER SWISSGRIP 7


Artículo No. 3O687235
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 2
Peso 130
Longitud total (mm) 270
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 100
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 2
Peso 130
Longitud total (mm) 270
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 8
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 13
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla continua
Con protección antivuelco

Números de artículo

Artículo No. 3O687235
EAN 7610733286447
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr PB 8193.DN 2-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.