Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
2P557818
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
PB SCREWDRIVER SWISSGRIP 7
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2P557818
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
144
Longitud total (mm)
260
Longitud de la hoja (mm)
150
Anchura de la hoja (mm)
8
Espesor de la hoja (mm)
1.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
144
Longitud total (mm)
260
Longitud de la hoja (mm)
150
Anchura de la hoja (mm)
8
Espesor de la hoja (mm)
1.2
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
7
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm)
10
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Hexagon
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2P557818
EAN
7610733286423
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
PB 8102.DN 5-150