text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
7I740514
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
PB SCREWDRIVER SWISSGRIP 5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7I740514
Longitud de la hoja (mm)
Diseño
Derecho
Sistema de atornillado
Phillips
Aislamiento
Sí
Tamaño
1
Peso
68
Longitud total (mm)
210
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud de la hoja (mm)
80
Diseño
Derecho
Sistema de atornillado
Phillips
Aislamiento
Sí
Tamaño
1
Peso
68
Longitud total (mm)
210
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
7
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm)
10
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Sí
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla continua
Sí
Con protección antivuelco
Sí
Marca
Pb swiss tools
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7I740514
EAN
7610733286430
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
PB 8193.DN 1-80