Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
6K106925
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
PB SCREWDRIVER SWISSGRIP 5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6K106925
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
68
Longitud total (mm)
180
Longitud de la hoja (mm)
80
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
0.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
68
Longitud total (mm)
180
Longitud de la hoja (mm)
80
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
0.8
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
5
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm)
8
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Hexagon
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6K106925
EAN
7610733286409
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
PB 8102.DN 3-80