text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Llaves hexagonales suizas PB 2222.L 5


Llave acodada en 90-100° Para tornillos con hexágono interior (mm) Rango de trabajo flexible de 90° - 100° con mango corto, manejable también para tornillos inaccesibles Parte insertable con semicabeza esférica, pares de torsión elevados en uso flexible Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria con alta dureza tamaños 1,5 y 2 sólo con ángulo de 90 Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Artículo No. 4S064877
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Ancho de llave (mm) 5
Longitud pata larga (mm) 165
Con cabeza esférica
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 165
Diseño En ángulo recto
Ancho de llave (mm) 5
Longitud pata larga (mm) 165
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 11
Marca Pb swiss tools
Model PB 2222 L
Type 90-100° Ball End Hex L-Key Wrench

Números de artículo

Artículo No. 4S064877
EAN 7610733282913
UBB 500710173757
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr PB 2222.L 5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.