text.skipToContent text.skipToNavigation

PB ESD SCRWDR TORX PB 8400.8-60 ESD

Artículo No. P0518.008.060
Aislamiento
Peso 13
Longitud total (mm) 153
Tamaño (TX) 8
Longitud de la hoja (mm) 60

Especificaciones

Aislamiento
Peso 13
Longitud total (mm) 153
Tamaño (TX) 8
Longitud de la hoja (mm) 60
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 3
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio
Cuchilla de protección de superficie Otro
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 20
Type Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. P0518.008.060
EAN 7610733255986
UBB 500627757429
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 8400.8-60 ESD
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.