Destornilladores electronic
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores electronic
P0518.007.050
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
PB ESD SCRWDR TORX PB 8400.7-50 ESD
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
P0518.007.050
Aislamiento
Sí
Peso
12
Longitud total (mm)
143
Tamaño (TX)
7
Longitud de la hoja (mm)
50
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
12
Longitud total (mm)
143
Tamaño (TX)
7
Longitud de la hoja (mm)
50
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
3
Material de la hoja
Otro
Capuchón giratorio
Sí
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Con protección antivuelco
Sí
Marca
Pb swiss tools
Peso por pieza (g)
16
Type
Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
P0518.007.050
EAN
7610733255979
UBB
500627757346
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
PB 8400.7-50 ESD