text.skipToContent text.skipToNavigation

Pass-through ratchet 3/4 inch teeth length 470 mm pass-through square HEYTEC


Artículo No. 5R717476
Aislamiento No
Peso 1485
Antimagnético No
Longitud (mm) 472
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 1485
Antimagnético No
Longitud (mm) 472
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 20
Ángulo de giro hacia atrás (°) 10
Reversible No
Carraca de construcción No
Apta para puntas
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Heytec

Números de artículo

Artículo No. 5R717476
EAN 4024089408072
UBB 500582536214
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 50810011380
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.