huhuhhu
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
Pasadores cónico
Pasadores de resorte
51019
51019.060.001
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
Pasador simples DIN ≈11024 Acero inoxidable (Inox) A2 7 (=6 MM)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
6 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dimensiones
d1
6
d3
6
d4
30
D (mm)
6
Para eje ø d2
28
Para eje ø d2≤
40
L1
105
L2
50
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈11024
Números de artículo
Artículo No.
51019.060.001
EAN
8715494512220
UBB
500621784916
UNSPSC
31163204
Descargar información adicional