text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador estriado ajustado DIN 1472 Acero de corte 1,5X6MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material Acero de corte
Info
  • V = resistencia mínima al corte doble corte en kN (válido sólo para pines de acero).
  • Diámetro d2 es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pines de acero).
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d1 (nominal) es H11.
  • La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 1.5 mm
Longitud 6 mm
Material Acero de corte
Info
  • V = resistencia mínima al corte doble corte en kN (válido sólo para pines de acero).
  • Diámetro d2 es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pines de acero).
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d1 (nominal) es H11.
  • La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.

Dimensiones

c ≈ 0.2
d1 1.5
d2 ≈ 1.6
D (mm) 1.5
L (mm) 6
r ≈ 1.5
Tolerancia h9
V 1.6

Estándares

NEN ≈2603
DIN 1472
ISO ≈8745

Números de artículo

Artículo No. 39720.015.006
EAN 8715492824899
UBB 950359131931
UNSPSC 31163215

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.