text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador elástico pesado ISO 8752 Acero muelle 420-560 HV30 Cincado 8X60MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero muelle
Material técnico 420-560 HV30
Tratamiento de superficie Cincado
Info
  • Las dimensiones d1 y d2 de la tabla anterior son antes del montaje.
  • Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 10 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.
  • V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características especiales de los pines rectos ranurados:
    • Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.
    • Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.
    • Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 8 mm
Longitud 60 mm
Marca Fabory
Material Acero muelle
Material técnico 420-560 HV30
Tratamiento de superficie Cincado
Info
  • Las dimensiones d1 y d2 de la tabla anterior son antes del montaje.
  • Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 10 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.
  • V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características especiales de los pines rectos ranurados:
    • Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.
    • Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.
    • Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:

Dimensiones

a (min.) 1.6
d1 (max.) 8.8
d1 (min.) 8.5
d2 ≈ 5.5
D (mm) 8
L (mm) 60
s 1.5
V 42.76

Estándares

NEN 2458
BS 7060
ISO 8752
DIN 1481

Números de artículo

Artículo No. 39110.080.060
EAN 8715492807304
UBB 950359528458
UNSPSC 31163201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.