Nedtrain Oud
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
Pasadores cónico
Pasadores elásticos
51428
51428.060.012
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
Pasador elástico pesado A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 6X12MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
FABORY
Material
Acero muelle inoxidable
Info
Las dimensiones d
1
y d
2
de la tabla anterior son antes del montaje.
Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 8 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.
V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características especiales de los pines rectos ranurados:
Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.
Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.
Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
6 mm
Longitud
12 mm
Marca
FABORY
Material
Acero muelle inoxidable
Info
Las dimensiones d
1
y d
2
de la tabla anterior son antes del montaje.
Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 8 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.
V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características especiales de los pines rectos ranurados:
Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.
Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.
Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:
Dimensiones
a
1.2
d1 (max.)
6.7
d1 (min.)
6.4
d2 ≈
3.9
D (mm)
6
L (mm)
12
s
1.25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈2458
ISO
≈8752
DIN
≈1481
BS
≈7060
Números de artículo
Artículo No.
51428.060.012
EAN
8715492287984
UBB
950359401391
UNSPSC
31163201
Descargar información adicional