Pasadores elásticos
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
Pasadores cónico
Pasadores elásticos
51430
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
Pasador elástico média A2 ISO 8750 Stainless spring steel
Previous
Next
Artículo No.
Marca
Fabory
Material
Acero muelle inoxidable
Info
Las dimensiones d
1
y d
2
de la tabla anterior son antes del montaje.
El tipo de acero inoxidable austenitico para muelles es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero indicados en la norma ISO 3506.
V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de acomodación d (nominal) es H12, excepto para d
1,2, donde se recomienda H10.Características especiales de los pines rectos tipo muelle enrollado (pines en espiral):
Estos pines se utilizan para las conexiones o el posicionamiento de dos o más partes y también pueden utilizarse como ejes y pasadores de bisagra, de parada o de transporte, y se desmontan fácilmente.
Gracias a su sección transversal en forma de espiral (aproximadamente 2,1/4 bobinas) estos pines son muy flexibles y adecuados para su uso repetido con cargas dinámicas. La distribución igual de la tensión a lo largo de su sección transversal contra la pared del agujero produce un buen ajuste a presión, que puede absorber las fuerzas de corte no afectadas por la dirección.
Los pines están biselados en ambos extremos, por lo que pueden ser fácilmente insertados e instalados automáticamente.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Fabory
Material
Acero muelle inoxidable
Info
Las dimensiones d
1
y d
2
de la tabla anterior son antes del montaje.
El tipo de acero inoxidable austenitico para muelles es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero indicados en la norma ISO 3506.
V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de acomodación d (nominal) es H12, excepto para d
1,2, donde se recomienda H10.Características especiales de los pines rectos tipo muelle enrollado (pines en espiral):
Estos pines se utilizan para las conexiones o el posicionamiento de dos o más partes y también pueden utilizarse como ejes y pasadores de bisagra, de parada o de transporte, y se desmontan fácilmente.
Gracias a su sección transversal en forma de espiral (aproximadamente 2,1/4 bobinas) estos pines son muy flexibles y adecuados para su uso repetido con cargas dinámicas. La distribución igual de la tensión a lo largo de su sección transversal contra la pared del agujero produce un buen ajuste a presión, que puede absorber las fuerzas de corte no afectadas por la dirección.
Los pines están biselados en ambos extremos, por lo que pueden ser fácilmente insertados e instalados automáticamente.
Estándares
DIN
7343
ISO
8750
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando