text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador DIN 7 m6 Acero inoxidable (Inox) A1/A2 6X20MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca FABORY
d1 (m6) 6
Material Acero inoxidable
Material técnico A1/A2
Info
  • Dependiendo de la disponibilidad, se pueden suministrar tanto A1 como A2.
    • Los pasadores paralelos están diseñados para la fijación de dos o más elementos individuales. Se puede lograr una conexión de tipo fricción mediante la selección de los ajustes adecuados. Si dicha conexión debe ser desconectada repetidamente, entonces es preferible utilizar clavijas cónicas de acuerdo con la norma DIN 1.
    • d x L: La longitud nominal (L) no incluye los extremos redondeados.
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Longitud 20 mm
Marca FABORY
d1 (m6) 6
Material Acero inoxidable
Material técnico A1/A2
Info
  • Dependiendo de la disponibilidad, se pueden suministrar tanto A1 como A2.
    • Los pasadores paralelos están diseñados para la fijación de dos o más elementos individuales. Se puede lograr una conexión de tipo fricción mediante la selección de los ajustes adecuados. Si dicha conexión debe ser desconectada repetidamente, entonces es preferible utilizar clavijas cónicas de acuerdo con la norma DIN 1.
    • d x L: La longitud nominal (L) no incluye los extremos redondeados.

Dimensiones

c (max.) 0.9
D (mm) 6
L (mm) 20
r ≈ 6

Estándares

BS ≈1804-2
ISO ≈2338
DIN 7

Números de artículo

Artículo No. 51580.060.020
EAN 8715492296849
UBB 950359192404
UNSPSC 31163203

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.