text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador DIN 1 B Acero inoxidable (Inox) A1 2,5X10MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A1
Info
  • Los pernos cónicos están diseñados para el tipo de sujeción y/o bloqueo por fricción de dos o más elementos individuales. La forma cónica permite que la conexión se desconecte repetidamente, y cuando los elementos se unen de nuevo, su ubicación sigue siendo tan precisa como antes, y la conexión por fricción sigue siendo tan fuerte como antes.
  • La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
  • Para los pines cónicos con d1 = 20 la distancia W es a elección del usuario.
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 2.5 mm
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A1
Info
  • Los pernos cónicos están diseñados para el tipo de sujeción y/o bloqueo por fricción de dos o más elementos individuales. La forma cónica permite que la conexión se desconecte repetidamente, y cuando los elementos se unen de nuevo, su ubicación sigue siendo tan precisa como antes, y la conexión por fricción sigue siendo tan fuerte como antes.
  • La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
  • Para los pines cónicos con d1 = 20 la distancia W es a elección del usuario.

Dimensiones

c (max.) 0.4
d1 2.5
d2 8
d2 ≤ 9
D (mm) 2.5
L (mm) 10
r ≈ 2.5
W (min.) 5

Estándares

ISO ≈2339-B
DIN 1-B

Números de artículo

Artículo No. 51560.025.010
EAN 8715492295125
UBB 950359180102
UNSPSC 31163205

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.