text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador de vellón Tyrolit 60 x 50 6 x 40


Las muelas de láminas de vellón PREMIUM montadas en husillo para amoladoras rectas están disponibles en una amplia variedad de diseños y cumplen todos los requisitos de tratamiento de superficies con facilidad. Sus principales características son la máxima vida útil y su adaptabilidad, que las hace perfectas para el mecanizado de lugares de difícil acce

Artículo No. 2X734432
Anchura 50
Diámetro 60
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 20
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 50
Diámetro 60
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 20
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descripción

Las muelas de láminas de vellón PREMIUM montadas en husillo para amoladoras rectas están disponibles en una amplia variedad de diseños y cumplen todos los requisitos de tratamiento de superficies con facilidad. Sus principales características son la máxima vida útil y su adaptabilidad, que las hace perfectas para el mecanizado de lugares de difícil acceso. Con este producto, no tendrá que volver a preocuparse por ningún cambio en la integridad de la superficie y podrá mecanizar eficazmente piezas de trabajo exigentes. La amplia gama de tamaños de grano le permite conseguir diferentes estructuras y rugosidades superficiales.

Números de artículo

Artículo No. 2X734432
EAN 9003170031905
UBB 500572164399
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34054620
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.