text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador de vellón Tyrolit 60 x 30-6 x 40


Las muelas de láminas de vellón PREMIUM montadas en husillo para amoladoras rectas están disponibles en una amplia variedad de diseños y satisfacen con facilidad todos los requisitos de tratamiento de superficies. Sus principales características son la máxima duración y su adaptabilidad, que las hace perfectas para el mecanizado de lugares de difícil ac

Artículo No. 3W530502
Anchura 30
Diámetro 60
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 50
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 30
Diámetro 60
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 50
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descripción

Las muelas de láminas de vellón PREMIUM montadas en husillo para amoladoras rectas están disponibles en una amplia variedad de diseños y satisfacen con facilidad todos los requisitos de tratamiento de superficies. Sus principales características son la máxima duración y su adaptabilidad, que las hace perfectas para el mecanizado de lugares de difícil acceso. Con este producto, no tendrá que volver a preocuparse por ningún cambio en la integridad de la superficie y podrá mecanizar eficazmente piezas de trabajo exigentes. La amplia gama de tamaños de grano le permite conseguir diferentes estructuras y rugosidades superficiales.

Números de artículo

Artículo No. 3W530502
EAN 9003179087941
UBB 500572164886
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 908794
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.