text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador de vellón Tyrolit 50 x 30 6 x 40


Las muelas de láminas de vellón PREMIUM montadas en husillo para amoladoras rectas están disponibles en una amplia variedad de diseños y satisfacen con facilidad todos los requisitos de tratamiento de superficies. Sus principales características son la máxima duración y su adaptabilidad, que las hace perfectas para el mecanizado de lugares de difícil ac

Article number 3W616769
Anchura 30
Diámetro 50
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 60
Adecuado para metal
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Anchura 30
Diámetro 50
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 60
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Description

Las muelas de láminas de vellón PREMIUM montadas en husillo para amoladoras rectas están disponibles en una amplia variedad de diseños y satisfacen con facilidad todos los requisitos de tratamiento de superficies. Sus principales características son la máxima duración y su adaptabilidad, que las hace perfectas para el mecanizado de lugares de difícil acceso. Con este producto, no tendrá que volver a preocuparse por ningún cambio en la integridad de la superficie y podrá mecanizar eficazmente piezas de trabajo exigentes. La amplia gama de tamaños de grano le permite conseguir diferentes estructuras y rugosidades superficiales.

Article numbers

Article number 3W616769
EAN 9003171360905
UBB 500572164050
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  136090
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.