text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador de vellón Tyrolit 40 x 20 6 x 40


Los discos de láminas de vellón PREMIUM montados en husillo para amoladoras rectas están disponibles en una amplia variedad de diseños y cumplen con facilidad todos los requisitos de tratamiento de superficies. Sus principales características son la máxima vida útil y su adaptabilidad, que las hace perfectas para el mecanizado de lugares de difícil acce

Artículo No. 4M687464
Anchura 20
Diámetro 40
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 60
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 20
Diámetro 40
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 60
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descripción

Los discos de láminas de vellón PREMIUM montados en husillo para amoladoras rectas están disponibles en una amplia variedad de diseños y cumplen con facilidad todos los requisitos de tratamiento de superficies. Sus principales características son la máxima vida útil y su adaptabilidad, que las hace perfectas para el mecanizado de lugares de difícil acceso. Con este producto, no tendrá que volver a preocuparse por ningún cambio en la integridad de la superficie y podrá mecanizar eficazmente piezas de trabajo exigentes. La amplia gama de tamaños de grano le permite conseguir diferentes estructuras y rugosidades superficiales.

Números de artículo

Artículo No. 4M687464
EAN 9003173881262
UBB 500572163631
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 388126
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.